※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0002002Y010000 六角ナット 二種  三価クロメート 八幡ねじ 84807076 0002002Y010000 六角ナット 二種  三価クロメート 八幡ねじ 84807076

六角ナット 二種 三価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 84807076 品番 0002002Y010000
参考基準価格(税別)¥151 販売価格(税込) ¥160
販売価格(税別)
145

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

高さ(mm)8 ピッチ(mm)1.5 呼び径10 表面処理三価クロメート(青白色) 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする