※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00020030005000 六角ナット 三種 八幡ねじ 84807137 00020030005000 六角ナット 三種 八幡ねじ 84807137

六角ナット 三種

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(16個) 注文コード 84807137 品番 00020030005000
参考基準価格(税別)¥151 販売価格(税込) ¥160
販売価格(税別)
145

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。

用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 高さ(mm)3.2 ピッチ(mm)0.8 呼び径5 表面処理生地 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする