※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 六角ナット
八幡ねじの 六角ナット(3種)
六角ナット 三種 三価黒亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
84807679
品番
0002003X010000
参考基準価格(税別)
¥272
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途
調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。
高さ(mm)
6
ピッチ(mm)
1.5
呼び径
10
表面処理
三価黒亜鉛(黒色)
二面幅(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応