※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 袋ナット
袋ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
84807889
品番
00021200020000
参考基準価格(税別)
¥272
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。
用途
安全性が必要な箇所に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
高さ(mm)
29
ピッチ(mm)
2.5
呼び径
20
表面処理
生地
二面幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応