※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00021202006000 袋ナット 六価クロメート 八幡ねじ 84808029 00021202006000 袋ナット 六価クロメート 八幡ねじ 84808029

袋ナット 六価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 84808029 品番 00021202006000
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥127
販売価格(税別)
115

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。

用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。 高さ(mm)9.5 ピッチ(mm)1 呼び径6 表面処理六価クロメート(黄金色) 二面幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする