曜日別特売
00021205003000 袋ナット クロームめっき 八幡ねじ 84808056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00021205003000 袋ナット クロームめっき 八幡ねじ 84808056
00021205003000 袋ナット クロームめっき 八幡ねじ 84808056

袋ナット クロームめっき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)
ピッチ(mm)0.5
二面幅(mm)5.5
内容量1パック(6個)注文コード84808056品番00021205003000
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥127
販売価格(税別)
115

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。

用途
安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
高さ(mm)
-
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
3
表面処理
クローム
二面幅(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする