※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00021205014000 袋ナット クロームめっき 八幡ねじ 84808126 00021205014000 袋ナット クロームめっき 八幡ねじ 84808126

袋ナット クロームめっき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 84808126 品番 00021205014000
参考基準価格(税別)¥246 販売価格(税込) ¥259
販売価格(税別)
235

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。

用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。 高さ(mm)21 ピッチ(mm)2 呼び径14 表面処理クローム 二面幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする