曜日別特売
00021205016000 袋ナット クロームめっき 八幡ねじ 84808135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00021205016000 袋ナット クロームめっき 八幡ねじ 84808135
00021205016000 袋ナット クロームめっき 八幡ねじ 84808135

袋ナット クロームめっき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ピッチ(mm)2
二面幅(mm)24
内容量1パック(2個)注文コード84808135品番00021205016000
参考基準価格(税別)¥272販売価格(税込)¥286
販売価格(税別)
260

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。

用途
安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
高さ(mm)
24
ピッチ(mm)
2
呼び径
16
表面処理
クローム
二面幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする