※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0002120Y020000 袋ナット 三価クロメート 八幡ねじ 84808257 0002120Y020000 袋ナット 三価クロメート 八幡ねじ 84808257

袋ナット 三価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 84808257 品番 0002120Y020000
参考基準価格(税別)¥429 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。 高さ(mm)29 ピッチ(mm)2.5 呼び径20 表面処理三価クロメート(青白色) 二面幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする