曜日別特売
0002120Y024000 袋ナット 三価クロメート 八幡ねじ 84808266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0002120Y024000 袋ナット 三価クロメート 八幡ねじ 84808266
0002120Y024000 袋ナット 三価クロメート 八幡ねじ 84808266

袋ナット 三価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
ピッチ(mm)3
二面幅(mm)36
内容量1パック(2個)注文コード84808266品番0002120Y024000
参考基準価格(税別)¥639販売価格(税込)¥671
販売価格(税別)
610

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
高さ(mm)35.5ピッチ(mm)3呼び径24表面処理三価クロメート(青白色)二面幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする