ハンドヘルド型 デジタル回転速度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84808275 品番DT-2100
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レーザー採用!長距離計測可能。
業界初、有機EL採用!
徹底した省電力設計
最大1000件のメモリ保存
人間工学に基づく使いやすいデザイン

付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(凹タイプ・凸タイプ2個)、接触子アダプタ、、速度計測ホイル(円周6型)、延長棒、取扱説明書、反射テープ(2種各1枚) オプション・PC通信セット ( 専用ソフトウェア、USBケーブル )・低速計測用接触子アダプタ・速度計測ホイル( 円周12型 ) 測定範囲非接触計測6〜99.999 rev/min接触計測0.8〜25.000 rev/min 質量(g)約175 スイッチ操作:5点 電源単三アルカリ乾電池×2(非充電式)、およびUSBケーブル(別売) 表示有機EL(青色発光) グラフィック表示タイプ 測定精度表示値の±0.006% ±1digit ( 表示更新周期 100msec、500msec設定の場合を除く )・ 上記測定精度には、手振れや計測対象との角度等、計測環境により発生する誤差は含みません。・ 接触計測の場合、接触子や速度計測ホイルの滑り等による誤差が計測値に含まれる場合があります。 連続使用時間(時間)最大20 (画面明るさ設定20%の場合) 機能オートオフ機能、メモリデータ登録機能、プリスケール機能、周速ホイル径設定、コンパレータ機能、USB通信、グラフ表示、逆転表示、言語切替(日本語/英語) 準拠規格CE、RoHS、PSC、FDA、IEC/EN 60825-1 2007 計測距離50〜4.000mm 測定単位速度計測rev/min. m/min. cm/min. rev/sec. m/sec. cm/sec. km/h距離計測m. cm. km手動計測STP 使用周囲温度(℃)0℃〜40(ただし結露のないこと) 表示更新周期100msec. 500msec. 1sec. 5sec 計測方式非接触式 赤色レーザー Class2 最大出力1mW 波長650nm ケースポリカーボネイド樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする