曜日別特売
CRWM3-150 クロスローラウェイ CRWM(モジュール形) CRWM3-150 IKO(日本トムソン) 84817996

クロスローラウェイ CRWM(モジュール形) CRWM3-150CRWM3-150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84817996
品番
CRWM3-150
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・内側の2本の軌道台を一体構造にしたモージュール形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。

材質
炭素鋼製
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
8.5
寸法A(mm)
36
寸法e(mm)
3.5
寸法Z(mm)
24
寸法R(mm)
122
寸法W1(mm)
29
寸法i(mm)
0.5
寸法p(mm)
5
寸法n×F(mm)
5×25
寸法Dw(mm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする