CRWU145-410 クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-410 IKO(日本トムソン) 84818100

クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-410

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84818100
品番
CRWU145-410
参考基準価格(税別)¥259,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。

寸法L(mm)
410
寸法H(mm)
60
テーブル寸法(mm)
N×P:2×100、W3:85、W4:30
寸法W(mm)
145
寸法t1(mm)
21
寸法t2(mm)
22
寸法t3(mm)
16
ストローク長(mm)
最大:350
寸法差(mm)
H:±0.1、W:±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする