BA1812ZOH シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) BA1812ZOH IKO(日本トムソン) 84821740

シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) BA1812ZOH

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量1個注文コード84821740品番BA1812ZOH
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。

仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:34.939●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:34.914●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:28.575●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:28.562軸径(Φmm)28.575軸径(inch)1.125寸法D(mm)34.925寸法C(mm)19.05寸法Fw(mm)28.575寸法(inch)Fw:1.125寸法D(inch)1.375寸法C(inch)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする