曜日別特売
LWL15C3R320BH リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL15C3R320BH IKO(日本トムソン) 84823429

リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL15C3R320BH

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード84823429品番LWL15C3R320BH
参考基準価格(税別)¥31,890販売価格(税込)¥33,326
販売価格(税別)
30,296

・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。

材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:320ユニット数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする