リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM2M3R840H

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84826868 品番LRWM2M3R840H
参考基準価格(税別)¥89,230 販売価格(税込) ¥93,246
販売価格(税別)
84,769

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。

仕様スライドメンバーの個数:3 寸法H(mm)アッセンブリ:19 寸法W(mm)アッセンブリ:33 大きさ2 寸法H1(mm)スライドメンバー:18 寸法W1(mm)アッセンブリ:39.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:22.9 寸法H3(mm)スライドメンバー:7.5 基本静定格荷重(N)10800 基本動定格荷重(N)9700 寸法W4(mm)スライドメンバー:8 レール長さ(mm)トラックレール:840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする