※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZR Series 大型真空ユニット真空ポンプシステム
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84828207
品番
ZR100-K15LZ-DXML-L
参考基準価格(税別)
¥64,460
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●オプション/単体出荷品:ロックナット付破壊流量調整ニードル・ブラケット(同梱)●スイッチ/フィルタ組合わせ:真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ●供給弁・破壊弁組合せ:供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)
リード線取出方法
L型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m
単位
SI単位固定
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
リード線
コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電磁弁定格電圧(V)
DC24