グリコカレー職人 3食P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(170g×3個) 注文コード 84828216 品番 -
参考基準価格(税別)¥454 販売価格(税込) ¥485
販売価格(税別)
449

植物油脂を使っているので、常温でもなめらかでおいしいカレーです。
火が使えないなどの非常時に、そのままかけて食べられるカレーです。
製造後賞味期限が5年6ヶ月あるので、非常時の備蓄にぴったりです。

用途非常時の備蓄として 種別甘口 種類おかず・汁物 原材料野菜(じゃがいも、にんじん)、成形豚肉、とうもろこし油、小麦粉、砂糖、食塩、カレー粉、炒めたまねぎペースト、トマトペースト、ポークブイヨン、たまねぎペースト、にんにくペースト、酵母エキス、たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、カラメル色素、酸化防止剤(V.C)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) アレルギー小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、卵、乳、えび 入数3食入り×1パック 保存期間(年)5 栄養成分エネルギー:109kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:5.8g、炭水化物:11.4g、食塩相当量:2.2g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする