- 安心米 アルファー食品 84828250

安心米

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋
種類白飯
内容量1袋注文コード84828250品番-
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥323
販売価格(税別)
299

特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。

用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。付属品スプーン付質量(g)100種類白飯カロリー(kcal)366保存期間(年)5
注意
※災害備蓄用だけでなく登山やキャンプ等のアウトドア、小腹がすいた時や体調不良や悪天候で買い物に行けない時などローリングストックしておくと便利です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: 防災用
サービス業

まだ食したことがないので味に関しては不明です。防災用にまとめて購入すると消費期限もほぼ同じなので少しずつ確保していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする