マジックパスタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 84828408 品番 -
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥431
販売価格(税別)
399

アルファ化したパスタです。お湯を入れてわすか3分でもっちりとした食感が楽しめます。安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーンも付いているのでどこでも手軽に本格派の美味しいパスタが味わえます。

種類きのこパスタ(デミグラス風味) 原材料マカロニ加工品(小麦を含む、国内製造)、きのこのパスタの素(オニオンソテー、ひらたけ、エリンギ、デキストリン、デミグラスソース(牛肉・大豆を含む)、食塩、ビーフブイヨン、醸造調味料、砂糖、醤油、粉末油脂(乳成分を含む)、にんじん、クリーミングパウダー、野菜エキス(鶏肉を含む)、香辛料)/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、酸味料、香料 アレルギー牛肉・大豆・鶏肉 保存期間(年)5 グリーン購入法適合 栄養成分エネルギー:225kcal、タンパク質:8.2g、脂質:1.7g、炭水化物:44.4g、食塩相当:1.7g※目安 添加物スプーン1個 / ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする