陸上自衛隊戦闘糧食モデル 防災食

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 84828469 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
599

日本最大のたんぱく質供給メーカーだからこそできた防災食。
長期保存可能でいざという時のためにストックできる美味しく、安心して、食べられるお肉のおかずです

用途非常時の備えとして 種類やきとり 内容量(g)110 原材料鶏肉(ブラジル産)、しょうが、しょう油、砂糖、清酒、植物油脂、食塩、大豆たん白、乳たん白、卵たん白/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、トレハロース、カラメル色素、ピロリン酸ナトリウム、調味料(アミノ酸等)、甘味料(カンゾウ抽出物)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む) アレルギー卵、乳、小麦、大豆、鶏肉 保存期間(年)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
防災

いやあ 価格が高いとはわかってましたが 自衛隊の食事ですから もっとボリュームがあるかと・・・ 先日「100均」で同程度の商品を発見 これを定期的に買った方が良いかもと思いました 防災食なので味見は数年後になるのでわかりませんが多分普通でしょう  国向けの商品は言い値になりがち という実感

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする