陸上自衛隊戦闘糧食モデル 防災食

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 84828478 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
599

日本最大のたんぱく質供給メーカーだからこそできた防災食。
長期保存可能でいざという時のためにストックできる美味しく、安心して、食べられるお肉のおかずです

用途非常時の備えとして 種類鶏と根菜のうま煮 内容量(g)100 原材料野菜(ごぼう、れんこん、しいたけ、にんにく)、鶏むね肉(タイ又は日本)、しょう油、砂糖、小麦粉、発酵調味料、卵たん白、還元水あめ、植物油、たん白加水分解物、香辛料、乳たん白/増粘剤(加工デンプン)、調味料(無機塩等)、リン酸塩(Na)、カラメル色素、香料、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む) アレルギー卵、乳、小麦、大豆、鶏肉 保存期間(年)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
防災

いやあ 価格が高いとはわかってましたが 自衛隊の食事ですから もっとボリュームがあるかと・・・ 先日「100均」で同程度の商品を発見 これを定期的に買った方が良いかもと思いました 防災食なので味見は数年後になるのでわかりませんが多分普通でしょう  国向けの商品は言い値になりがち という実感

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする