B5454【ワケあり】 ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 84828654 B5454【ワケあり】 ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 84828654 B5454【ワケあり】 ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 84828654 B5454【ワケあり】 ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 84828654 B5454【ワケあり】 ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 84828654 B5454【ワケあり】 ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 84828654

ブラックシート 高耐候タイプ #3000

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84828654 品番 B5454【ワケあり】
在庫数量:残り70点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥3,5982,598

屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
カモフラージュ効果もあり景観を損なわないブラックシートです。

用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート 形状折りたたみタイプ ブラック 厚さ#3000 仕上り寸法(縦×横)(m)約5.25×5.3 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4 特性耐候 商品状態※理由あり(保管状況が原因でラベルや本体に汚れがある場合もございますが養生用途にご使用頂くには問題ございません。汚れが気になる場合は固く絞ったタオルでふき取ってご使用下さい。)
注意
※表記使用目安は、耐候性に関する自社試験の使用目安で、保証値ではありません。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※シート、ハトメに大きな負荷がかかるとシートが破れる恐れがあります。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。
※ハトメ部分が車体や物品に接触すると、車体や物品に傷がつく恐れがありますので、ご注意下さい。
※完全防水ではありません。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84828627
2025-08-11
用途:
日焼け防止と水濡れ防止に
山本ケミカル株式会社 様

しっかりとしていて重宝しています。ブルーシートのような災害感もなく景観的にもいいです。

2025-10-22
用途:
雨よけ
株式会社K Productions 様

しっかりしている割には、ごわつきが少なく、使用後もコンパクトに畳めました。はと目まで黒で、高級感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする