商品画像

No.CMS-75 -2.5x75 精密ドライバー チャンピオンツール 84836065 No.CMS-75 -2.5x75 精密ドライバー チャンピオンツール 84836065

精密ドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズマイナス2.5x0.3 商品構成単品 注文コード84836065 品番No.CMS-75 -2.5x75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は先端形状・先端サイズ・商品構成など5種類から選べます 他の種類を見る

時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。
グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。
軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。

用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)171 先端サイズマイナス2.5x0.3 軸長(mm)75 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り) 材質(グリップ)高級プラスチック 先端形状マイナス 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする