商品画像
チャンピオンツール
チャンピオンツールの ドライバー/ビット
チャンピオンツールの ドライバー
チャンピオンツールの 精密ドライバー
精密ドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
先端サイズ
プラスNo.0
商品構成
単品
注文コード
84836074
品番
No.CMS-100 +0x100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・商品構成
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。
グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。
軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途
スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
196
先端サイズ
プラスNo.0
軸長(mm)
100
グリップ径(Φmm)
10
材質(軸)
クロムバナジウム鋼(焼入り)
材質(グリップ)
高級プラスチック
先端形状
プラス
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。