DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 床材
DAIKEN(旧:大建工業)の 戸建捨て貼り用
ハピアフロア 石目柄U(艶消し仕上げ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
84841558
品番
YN84-SF
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
艶消し大理石柄の自然な質感と風合い。モダンで個性的でありながら、落ち着いた趣のある床材です。
厚さ(mm)
12
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
色
フィオリートベージュ柄
基材
2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板
表面
特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗マットコート仕上げ
床暖房
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません