DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 床材
DAIKEN(旧:大建工業)の 戸建捨て貼り用
ハピアフロア スクエア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
注文コード
84841883
品番
YN93-EH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
大判スタイルが個性的。漆喰コンクリート等、これまでにない新たな素材感を楽しめるフロアです。
厚さ(mm)
12
幅(mm)
455
長さ(mm)
1818
色
スタッコホワイト
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板
表面
特殊オレフィンシート
床暖房
非対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません