DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 床材
DAIKEN(旧:大建工業)の マンション直貼り用
ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(24枚)
注文コード
84842145
品番
YB12740-PX
参考基準価格(税別)
¥75,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
トレンドを映した豊かな木目の表情が魅力。高い防音性能(LL-40/△LL(I)-5等級)をもつマンション用床材です。
厚さ(mm)
14.5
幅(mm)
147
長さ(mm)
905
色
アイボリーホワイト
基材
裏溝加工合板
表面
特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗マットコート仕上げ
床暖房
対応
防音性能
LL-40/△LL(I)-5等級
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません