DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 床材
DAIKEN(旧:大建工業)の マンション直貼り用
ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
84842319
品番
YB11045-SW
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
流行の広幅サイズと、個性ある石目柄が魅力のマンション用防音床材。お部屋を豪華に演出し、お手入れも簡単です。
厚さ(mm)
13.8
幅(mm)
180
長さ(mm)
905
色
ディペスコホワイト柄
基材
樹脂含浸シート張り裏溝加工合板
表面
特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗ファインコート仕上げ
床暖房
対応
防音性能
LL-45/△LL(I)-4
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません