支柱 園芸用 イボ付

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50本) 注文コード 84842417 品番 16150
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。

用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 長さ(mm)1500 グリーン 外径(Φmm)16
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※※

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84842399
2025-10-12
用途:
植木の 支柱
医療・福祉・介護関連業

植木が 3年過ぎて 2m近くなってるので
支えに使用してます
たくさん入っているのが 良いです

2025-10-08
用途:
鹿よけの柵を作る
不動産業

かさばる品物ですので、配達してもらえて助かります。

2025-08-05
用途:
電気柵に使用
農・林・水産業

電気柵の電線張りに使用するため、直径16ミリ×長さ90cmを購入しようとしたら販売していなかった。
意外とこのサイズは使い道が多いので取り扱ってほしい。

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

2025-06-28
用途:
トマトやキュウリの支柱
ムラマロ農園 様 (農・林・水産業)

風でゆれても倒れない、折れない。とても丈夫です。
1セット50本入りで自宅まで届けてくれるので非常に助かります。
いろんなメーカーや長さの支柱をまぜて使うよりも色や太さが均一なので
とても使いやすいです。

対象商品:
84842390
2025-04-29
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

昨年は、竹を山から切ってきて使用しましたが準備のため購入しました。イボ付きは野菜と支柱を止める際ズレないのでしっかり留られそうなのでまとめて1200mm100本購入しました。野菜が小さいうちは、900mmの方が良さそうなので検討しています。

1人が参考にしています
2025-04-23
用途:
野菜のネット張りの支柱に使用
建設業・工事業

50本絡みでこの値段はお得です。
実際に使用してみて、しっかりしていて購入して良かったです。
会社まで届けて頂いて感謝です。

2人が参考にしています
対象商品:
84842478
2025-10-08
用途:
農業
マルマツ農園 様 (農・林・水産業)

大量に必要なので、なるべく安く購入したかった。値段的にはやや満足ですが、耐久性は使ってみなければ分かりません。

2025-05-20
用途:
野菜用の支柱
教育・研究機関

しっかりとして、価格も安価で満足しています。多めに買ったので送料もかからず、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする