ハピアオトユカ45 トレンドウッド柄(147幅タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(24枚) アイボリーホワイト 注文コード84842669 品番YB12545-PX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,600
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

トレンドを映した豊富な色柄バリエーションが魅力。歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です。

厚さ(mm)12.3 幅(mm)147 長さ(mm)905 アイボリーホワイト 基材樹脂含浸シート張り裏溝加工合板 表面特殊オレフィンシート 床暖房対応 防音性能LL-45/△LL(I)-4 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする