DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 床材
DAIKEN(旧:大建工業)の マンション直貼り用
ハピアオトユカ45 トレンドウッド柄(147幅タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(24枚)
注文コード
84842897
品番
YB12545-PE
参考基準価格(税別)
¥64,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
トレンドを映した豊富な色柄バリエーションが魅力。歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です。
厚さ(mm)
12.3
幅(mm)
147
長さ(mm)
905
色
ペールグレー
基材
樹脂含浸シート張り裏溝加工合板
表面
特殊オレフィンシート
床暖房
対応
防音性能
LL-45/△LL(I)-4
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません