IKO(日本トムソン)
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES15C1R460SL
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84843090
品番
LWES15C1R460SL
参考基準価格(税別)
¥29,590
販売価格(税込)
¥30,922
販売価格(税別)
¥
28,111
バスケットに入れる
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質
ステンレス鋼
サイズ
15
タイプ
スタンダード
レール長さ(mm)
トラックレール:460
ユニット数
1