IKO(日本トムソン)
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES30C1R760SL
LWES30C1R760SL
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84843467
品番
LWES30C1R760SL
参考基準価格(税別)
¥64,940
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質
ステンレス鋼
サイズ
30
タイプ
スタンダード
レール長さ(mm)
トラックレール:760
ユニット数
1