IKO(日本トムソン)
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC15C2R820SL
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84843686
品番
LWESC15C2R820SL
参考基準価格(税別)
¥49,090
販売価格(税込)
¥51,300
販売価格(税別)
¥
46,636
バスケットに入れる
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質
ステンレス鋼
サイズ
15
タイプ
ショート
レール長さ(mm)
トラックレール:820
ユニット数
2