IKO(日本トムソン)
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC20C1R220SL
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84843704
品番
LWESC20C1R220SL
参考基準価格(税別)
¥23,630
販売価格(税込)
¥24,694
販売価格(税別)
¥
22,449
バスケットに入れる
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質
ステンレス鋼
サイズ
20
タイプ
ショート
レール長さ(mm)
トラックレール:220
ユニット数
1