DAIKEN(旧:大建工業)
リモデル框6TⅡ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ダルブラウン
ネオホワイト
ミルベージュ
ライトオーカー
ティーブラウン
トープグレー
ダルブラウン
長さ(mm)
1950
1950
2950
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
84843773
品番
YR53-16MW
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
床のリフォームを美しく仕上げる造作材。
長さ(mm)
1950
色
ダルブラウン
厚さ(mm)
6.3
寸法(mm)
97×157×1950
基材
MDF
表面
特殊オレフィンシート
対応製品
ハピアフロア6Tベーシック柄
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品