YR53-13ML リモデル框6TⅡ DAIKEN(旧:大建工業) 84843834

YR53-13ML リモデル框6TⅡ DAIKEN(旧:大建工業) 84843834
YR53-13ML リモデル框6TⅡ DAIKEN(旧:大建工業) 84843834
YR53-13ML リモデル框6TⅡ DAIKEN(旧:大建工業) 84843834

リモデル框6TⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ミルベージュ
長さ(mm)2950
内容量1箱(1本)注文コード84843834品番YR53-13ML
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

床のリフォームを美しく仕上げる造作材。

長さ(mm)2950ミルベージュ厚さ(mm)6.3寸法(mm)97×157×2950基材MDF表面特殊オレフィンシート対応製品ハピアフロア6Tベーシック柄ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする