麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器
麻場の エンジン式動力式噴霧器
ポンプティ MP-392AM 「巻取機付」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84849749
品番
-
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1
電源
AC100Vモーター
定格電力(W)
300
コード長さ(m)
5
最高圧力(MPa)
ポンプ:2.5
ホース長さ(m)
(噴霧)20(巻取機・ホースガイド付)
ホース径(Φmm)
(噴霧)7.5
吸水量(L/min)
ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません