麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器
麻場の エンジン式動力式噴霧器
ステンダイヤフラム噴霧機13型 SD-13
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84849767
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。
ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。
薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品
規格よ小型2頭口(樹脂)
質量(kg)
3.8
タイプ
ダイヤフラム式噴霧器
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×535
最高圧力(MPa)
0.4
液量(L)
13
商品タイプ
背負式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません