タニタ
タニタの 封筒
タニタの レタースケール
レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応 KA-LT10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84849977
品番
KA-LT10
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
郵便料金がひと目でわかる
電池がいらないアナログレタースケール
目盛版に各種郵便料金が記載されており、指針の位置で重さと郵便料金がわかります。
付属品
取扱説明書
仕様
計量皿取り外し:可能
色
ホワイト
最小表示
2g
保証期間
1年
主材質
PS
計量範囲
0〜500g
計量精度
0gから125gまで:±3.2g、125gを超え500gまで:±4.8g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。