IKO(日本トムソン)
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC20C2R640SL
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84850756
品番
LWESC20C2R640SL
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥50,265
販売価格(税別)
¥
45,695
バスケットに入れる
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質
ステンレス鋼
サイズ
20
タイプ
ショート
レール長さ(mm)
トラックレール:640
ユニット数
2