東安
スリングベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ベルト幅(mm)
25
25
35
長さ(m)
2
5
2
4
3
1
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84856576
品番
TW-SB252
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
両端アイ形で、操作簡単!
強力重ね裁縫で丈夫!耐久性抜群!
安心のCEマーク取得商品
ヨーロッパが認めるCE規格取得商品です。
安全性が高く、安心してお使いいただけます!
用途
表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の
玉掛け作業に最適で、あらゆる現場で活躍します!
(建築現場や資材の運搬・レバーブロックの鎖延長・鉄骨加工・
工場内の製品移動・造船・機械や自動車メンテナンス・農林業)
色
黄色
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
2
耐荷重(kg)
800