曜日別特売
LWHDG65C3R3000H リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHDG65C3R3000H IKO(日本トムソン) 84861904

リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHDG65C3R3000H

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個注文コード84861904品番LWHDG65C3R3000H
参考基準価格(税別)¥479,300販売価格(税込)¥500,869
販売価格(税別)
455,335

・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。

材質炭素鋼サイズ65タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:3000ユニット数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする