曜日別特売
HPF-PLA-CNF5-N500 HPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ) ホッティーポリマー 84863810

ドラム写真

HPF-PLA-CNF5-N500 HPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ) ホッティーポリマー 84863810
HPF-PLA-CNF5-N500 HPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ) ホッティーポリマー 84863810
HPF-PLA-CNF5-N500 HPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ) ホッティーポリマー 84863810

HPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1巻×500g)注文コード84863810品番HPF-PLA-CNF5-N500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

「PLA/CNF5%タイプ」はPLAにCNFを添加し引張弾性率と収縮率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
PLAはMEX方式3Dプリンター用フィラメントにおいて主流として使用されておりますが、割れやすい特性を有しています。
メーカーではPLAにCNFを5%添加することで従来PLAに比べ造形品の引張弾性率が約1.25倍、引張強度が約1.1倍と性能の向上を可能としました。
また、CNF添加により従来PLAよりも収縮率を低減出来、更に吐出の安定性の向上や糸引き状況の削減により造形性の向上が可能です。是非お試しください。

用途
PLAにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント
材質PLA/CNF 5%ナチュラル質量(g)500温度(℃)エクストルーダー:230、テーブル:30~50、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:30~80mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力100(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
関連資料:(0.63MB)
注意
※成型条件は機種によって異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする