ドラム写真

HPF-PP-N500 HPフィラメント(R)(PPタイプ) ホッティーポリマー 84863819 HPF-PP-N500 HPフィラメント(R)(PPタイプ) ホッティーポリマー 84863819 HPF-PP-N500 HPフィラメント(R)(PPタイプ) ホッティーポリマー 84863819

HPフィラメント(R)(PPタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1巻×500g) 注文コード84863819 品番HPF-PP-N500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。
また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。
しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。
また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も
綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。

用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント 材質PP ナチュラル 質量(g)500 備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します 温度(℃)エクストルーダー:200〜250、テーブル:80〜100(大型造形は60〜100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間 速度造形スピード:60mm/sec以下 グリーン購入法適合 冷却能力0-30(形状によって異なります) フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
関連資料:(0.29MB)
注意
※成型条件は機種によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする