曜日別特売
- 帯鉄 モノタロウ 84863837

- 帯鉄 モノタロウ 84863837
- 帯鉄 モノタロウ 84863837
- 帯鉄 モノタロウ 84863837
- 帯鉄 モノタロウ 84863837
モノタロウ

帯鉄

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃当日出荷とは
幅(mm)16
長さ(m)約384~416
内容量1巻注文コード84863837品番-
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。

用途重量物の梱包に幅(mm)16厚さ(mm)0.5質量(kg)約24~26長さ(m)約384~416表面処理ブルーワックス巻種類リボン巻き伸び(%)3-4引張荷重(N)6400引張強度(N/mm2)800
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※商品の仕上がりが1点1点異なるため、質量、長さ、幅が表記の範囲内で公差ありますのでご了承ください。
※商品加工上、継ぎ目あることがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84863837
2025-04-01
用途: 木材製品の梱包
製造業

今まで使用していた帯鉄が品番廃止になってしまったのでこちらにしたところ、帯鉄自体には問題がなかったのだが今までのものと巻きの大きさ(内側の空間)が変わってしまいそれまで使っていたリールが合わなくなってしまった…

1が参考にしています
2025-06-06
用途: 梱包作業

レビューに内側の寸法が大きくなったと投稿されていますが
外側の寸法も大きくなっていますので
専用に作ったケースに入らなくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする