曜日別特売
AG1630 スレン染めフェイスタオル ショートパイル 5枚組 240匁 小野商事 84863968

AG1630 スレン染めフェイスタオル ショートパイル 5枚組 240匁 小野商事 84863968
AG1630 スレン染めフェイスタオル ショートパイル 5枚組 240匁 小野商事 84863968
AG1630 スレン染めフェイスタオル ショートパイル 5枚組 240匁 小野商事 84863968
AG1630 スレン染めフェイスタオル ショートパイル 5枚組 240匁 小野商事 84863968

スレン染めフェイスタオル ショートパイル 5枚組 240匁

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1袋(5枚)注文コード84863968品番AG1630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

通常よりも高価で細い32番手の糸を2本撚った双糸で織られた肌触りの良いサロン用フェイスタオル。ショートパイルにすることで毛羽立ちが少なく、耐久性に優れ風合いを保ちます。 塩素系洗剤で洗っても色落ちしにくいスレン染料を使用しており、業務用に最適です。

用途
美容サロン、エステ、ホテル、旅館、温泉、銭湯など
仕様染色方法:スレン染めブラック混率(%)綿100寸法(cm)約34×85質量(g/枚)約75
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84863986
2025-08-12
用途: 入浴用
サービス業

短めの密なループで肌あたりが柔らかく、綿100%、スレン
染、長さ80cmのものが多いなか、長めの85cm。そして希望の濃い目の黄色。この質でこのお値段、言うことなしです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする