林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
毛羽落ちしにくい今治タオル ラウンドシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
バスタオル
色
パープル
注文コード
84864248
品番
BN204205
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
強度の高い糸を使用しており、脱毛率を通常タオルの1/3以下に抑えた「毛羽落ちしにくい今治タオル」です。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
その他
認定番号:第2023-2205号
色
パープル
質量(g)
約225
タイプ
バスタオル
長さ(cm)
約60×120
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。