林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
毛羽落ちしにくい今治タオル ラウンドシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
フェイスタオル
色
パープル
注文コード
84864284
品番
FN204205
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
強度の高い糸を使用しており、脱毛率を通常タオルの1/3以下に抑えた「毛羽落ちしにくい今治タオル」です。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
その他
認定番号:第2023-2205号
色
パープル
質量(g)
約85
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約34×80
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。